Soldador inverter de electrodo manual ESI 160

Ref.: 5952000160
Ver todas las versiones
INVERTER-ESI160
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INVERTER-ESI160
Soldador inverter de electrodo manual ESI 160
Soldador inverter de electrodo controlado digitalmente. Su dispositivo de inicio para todas las aplicaciones manuales con una herramienta electrónica

Posibilidad de soldar todos los electrodos

La tecnología MicorBoost facilita la soldadura de todos los electrodos, incluida la celulosa. Conmutación sencilla entre tipos de electrodos.

Resistente

Seguridad de caída de 80 cm (en consonancia con la norma, mín. 25 cm)

Conmutable

Se puede cambiar a la soldadura TIG con ignición ContacTIG

Arco liso y uniforme

Regulación de la fuerza de arco

Los electrodos no se adhieren

Sistema antiadherente

Excelente ignición

Arranque en caliente

Flexible

Fuente de alimentación (230 V) o generador; propiedades de soldadura óptimas, incluso con cables largos o en caso de fluctuaciones de la tensión en la red.

Ligero y compacto

5,1 kg a 150 A (30 % de tiempo de encendido)

Óptimo para aplicaciones de montaje

IP23 y marcado S


Soldadura TIG


Gas de argón 100 % adecuado


  • Fuerza de arco: Aumenta la tensión del arco en situaciones críticas. Evita que la suciedad entre en el baño fundido y apague el arco. Como resultado, se pueden procesar incluso los electrodos difíciles de soldar.

  • Arranque en caliente: Garantiza una ignición fiable del electrodo. La energía del arranque en caliente se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura seleccionada.

  • Antiadherencia: Evita que el electrodo se adhiera a la pieza de trabajo reduciendo automáticamente la corriente. Como resultado, el electrodo no se ilumina y se evita la evaporación de los elementos de aleación.


Documentación de piezas de repuesto de acuerdo con (UE) 2019/1784 – Requisitos para el diseño ecológico de equipos de soldadura. La documentación pertinente se almacena en el Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el representante de ventas correspondiente al producto y la aplicación.

Corriente mínima de soldadura TIG

15 A
Más Información

Corriente de electrodo de soldadura mínima

10 A
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Corriente de electrodo de soldadura máxima

150 A
Más Información

Corriente máxima de soldadura TIG

160 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 23
Más Información

Electrodos soldables

1,5 - 4,0 mm
Más Información

Grosor del material soldable

Acero, hasta 10 mmCobre, 1-3 mmSoldadura TIG de acero/acero inoxidable, 1 - 6 mm
Más Información

Longitud

337 mm
Más Información

Varillas soldables para soldadura TIG

1,0 - 2,4 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Corriente de soldadura al 100% ED

110 A
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

30 %
Más Información

Corriente de soldadura al 60 % ED

120 A
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 kg
Más Información

Altura

211 mm
Más Información

Corriente mínima/máxima de la soldadura con electrodos

10-150 A
Más Información

Corriente mínima/máxima de soldadura TIG

15-160 A
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

570057688.pdf

Catálogo General

5952000160

Ficha Técnica

32409727.pdf
Scroll to top