Herramienta pelacables KOAX

Ref.: 071441 032
Ver todas las versiones
PELACABLES COAXIAL 4,8-7,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PELACABLES COAXIAL 4,8-7,5MM
Herramienta pelacables KOAX
No se necesita regular la profundidad de corte
  • 2 pares de cuchillas para pelado de dos etapas
  • No daña el revestimiento interior ni los elementos de los cables
  • Escala de longitud para una peladura exacta
  • Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
  • Secciones de mango de dos componentes para un agarre firme
  • Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
  • Fabricada en Alemania

Para peladura de cables coaxiales de TV y RG6, RG58, RG59 y de redes Profibus


Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)


No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades

Material

PLA/MET
Más Información

Diámetro máximo del cable

7.5 mm
Más Información

Longitud

98 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

4.8 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82119200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

4,8-7,5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

98 x 20 x 20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071441032

Ficha Técnica

32408986.pdf
Scroll to top