Dispositivo de bloqueo delantero

Ref.: 0684250273
Ver todas las versiones
ENGANCHE PARA GUIA SOFT LINE 3D
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENGANCHE PARA GUIA SOFT LINE 3D
Dispositivo de bloqueo delantero
para EcoSlide
Para cajones de tres y cuatro caras con apertura

Ajuste de altura de +3,5 mm sin necesidad de herramientas

Instalación sencilla

El cajón se desliza en la guía


Para su montaje en cajones de diámetro de 3,5 mm ASSY

Material

PLA
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684250273

Ficha Técnica

528377529.pdf

Ficha Técnica

528377530.pdf
Scroll to top