Set de enganche frontal 2D Dynaneo

Ref.: F137140884
Ver todas las versiones
ENGANCHE 2D DYNANEO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENGANCHE 2D DYNANEO
Set de enganche frontal 2D Dynaneo
Opción de ajuste 2D sin herramientas
  • Fácil detección del sentido de ajuste

Contenido del juego: 5 = 50 par

Material

POM / PA 6
Más Información

Regulación lateral

+/- 1 mm
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Apto para portaobjetos

Dynaneo
Más Información

Regulación de altura

+3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F137140884

Ficha Técnica

664183698.pdf

Ficha Técnica

664183784.pdf

Ficha Técnica

677147110.pdf

Ficha Técnica

677147233.pdf
Scroll to top