Racor de engrase plano, forma A

Ref.: 098676 61
Ver todas las versiones

ENG-DIN3404-A-M1-(A3F)-WS17-HEX-M6

Descripción

ENG-DIN3404-A-M1-(A3F)-WS17-HEX-M6
Racor de engrase plano, forma A
DIN 3404, forma A, acero cincado

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Formulario

AHexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

3404
Más Información

Longitud de rosca

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

848790590900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Normas

DIN 3404
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1
Más Información
Scroll to top