Acoplamiento de empuje

Ref.: 0986011316
Ver todas las versiones
ACOPLE-LUB-SLIDING COUPLING-16MM

Descripción

ACOPLE-LUB-SLIDING COUPLING-16MM
Acoplamiento de empuje
para engrasador de cabeza plana
Acoplamiento de empuje para engrasador de cabeza de botón con cabeza de 16 mm de diámetro

Para pistolas de grasa de palanca manual: rosca de conexión M de 10 × 1

Longitud

23 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Ancho de llave 2

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.250 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información
Scroll to top