Rollo de tela esmeril

Ref.: 067489940
EMRYCLTH-ROLL-LE-G40-S19MX115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G40-S19MX115
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

19 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2102.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 19 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

067489940

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top