Rollo de tela esmeril

Ref.: 0674899180
EMRYCLTH-ROLL-LE-G180-S28MX115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G180-S28MX115
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

28 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1932.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 28 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0674899180

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top