Tejido J excepcionalmente flexible
Excelente trabajo de eliminación de material. Eliminación de material limpia, perfectamente recta y sin esfuerzo en cualquier longitud y anchura que se desee.
Unión total por resina sintética
Larga vida útil. Excelente adhesión del grano con cargas extremas aun en la zona de los bordes.
Para rectificar o desbastar superficies, para trabajos de desbarbado, para lijado de esquinas, curvas, perfiles y filetes de soldadura, además de para desoxidar y trabajar en plástico.
Áreas de aplicación: Empresas metalúrgicas de todo tipo, p. ej., fabricación de plantillas y accesorios, ingeniería mecánica, metalurgia general, fabricación de motores, talleres de cerrajería, sistemas vehículos de motores tanto mecánicos como eléctricos, compañías de ingeniería eléctrica y empresas que se dediquen al procesamiento de aluminio y acero inoxidable.
Materiales en los que puede trabajarse: Metales, metales no ferrosos, acero, acero inoxidable, fundición de metales, aleaciones de aluminio y plásticos, p. ej., plástico reforzado con fibra de vidrio.
Longitud |
50 m |
Anchura |
40 mm |
Tamaño del grano |
120 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1170.000 g |
Anchura x longitud |
40 mm x 50 m |
Catálogo General |
0674010120 |