Boquilla doble para aire comprimido con forma cónica

Ref.: 069961212
Ver todas las versiones
EMPALME ROSCADO R.EXT. 1/2"-1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME ROSCADO R.EXT. 1/2"-1/2"
Boquilla doble para aire comprimido con forma cónica

Latón

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/2 pulgadas ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.599 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069961212

Ficha Técnica

32410899.pdf

Ficha Técnica

59955711.pdf
Scroll to top