Conector final, conector de engarzado para derivación, termorretráctil

Ref.: 05556181
Ver todas las versiones
EMPALME DERIVACIÓN RETRACTIL 2MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME DERIVACIÓN RETRACTIL 2MM
Conector final, conector de engarzado para derivación, termorretráctil
Conexiones de derivación para dos a cuatro cables como máximo

Manguera termorretráctil transparente

Control visual directo de la conexión

Diseño compacto

Necesita poco espacio

Relación de contracción de 4:1

Amplia variedad de aplicaciones


Conexiones a prueba de polvo y de humedad


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

2.0 mm
Más Información

Diámetro interno (estado encogido)

2.0 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,35-1 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05556181

Ficha Técnica

32408119.pdf
Scroll to top