Matriz para prensaterminales

Ref.: 0714107907
Ver todas las versiones
AY-PROFILE-CPLRS-SHRTUB0,35-2,5S

Descripción

AY-PROFILE-CPLRS-SHRTUB0,35-2,5S
Matriz para prensaterminales
Para crimpadora Mobile Crimp Tool

Sección transversal mínima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Color

AzulBlancoRojo
Más Información

Adecuado para

Conectores de derivación de engarzado termorretráctiles
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,35-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top