Conector de engarce y soldadura termorretráctil con indicador de color

Ref.: 05557104
Ver todas las versiones
-STOSVER-LÖT-SHRMPFCHL-4,0-6,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-STOSVER-LÖT-SHRMPFCHL-4,0-6,0
Conector de engarce y soldadura termorretráctil con indicador de color
Terminal de empalme recto HIGH-END
Conector de engarce y soldadura de excelente calidad con tubo termorretráctil de doble pared, casquillo de engarce con orificios de inspección y soldadura sin plomo con indicador de color para garantizar una junta de soldadura óptima.

La conexión definitiva

Primeramente, engarce para conferir fiabilidad mecánica; seguidamente, soldadura para disfrutar de una resistencia y una conductividad excepcionales.

Seguridad

  • El tubo termorretráctil transparente permite inspeccionar visualmente la unión
  • Casquillo de engarce con orificios de inspección para una fácil comprobación visual de la conexión
  • Unión especialmente compacta gracias a la tubería termorretráctil totalmente adhesiva

Se puede cargar

  • Capaz de soportar un elevado grado de tensión mecánica gracias al tubo termorretráctil de doble pared
  • Resistencia a la tracción superior a la media gracias al uso de soldadura resistente sin plomo con mayor tensión superficial

Manejo sencillo

  • Fácil montaje gracias al prensado, que fija las líneas para el proceso de termorretracción
  • Los orificios de inspección del manguito de engarce se pueden localizar fácilmente gracias a unos puntos situados en la manguera termorretráctil
  • El indicador de color rojo se disuelve una vez que la soldadura se ha derretido lo suficiente, lo que garantiza que el empalme quede perfectamente unido
  • Olvídese de uniones que están fundidas parcialmente y sin resistencia a los cambios
  • Evite que los tubos termorretráctiles se quemen gracias a los hilos salientes

Conexiones a prueba de polvo y de humedad


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Temperatura de contracción mínima

500 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

40.8 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Poliolefina
Más Información

Resistencia dieléctrica

36 kV/mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG)

10-12
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05557104

Ficha Técnica

32408117.pdf
Scroll to top