Electrodo para soldador por puntos

Ref.: 0691500294
Ver todas las versiones

ELECTRODO PARA SPOTTER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO PARA SPOTTER
Electrodo para soldador por puntos
  • Punta de acero especial de alta resistencia
  • Alta resistencia a la tracción
  • Elevada resistencia al desgaste
  • Estructura de aluminio
  • Es posible remodelar la punta con una lima especial o una amoladora

Diámetro de la punta

8 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Catálogo General

0691500294

Ficha Técnica

32409137.pdf
Scroll to top