Placa de montaje para los maletines de sistema 4.4.1 y 4.4.2

Ref.: 096380 373
Ver todas las versiones
EHB01-SOPORTE-PARA-MALETIN-4.4.1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EHB01-SOPORTE-PARA-MALETIN-4.4.1/2
Placa de montaje para los maletines de sistema 4.4.1 y 4.4.2
Montaje sencillo de maletines de sistema para un almacenamiento totalmente seguro
  • Para montar en carriles de sujeción en suspensión o en un bloque modular

Material

HC260
Más Información

Longitud

361 mm
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.550 kg
Más Información

Altura

198 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380373

Ficha Técnica

32411583.pdf
Scroll to top