Fijador de tornillos

Ref.: 096380 345
Ver todas las versiones
SFLK TORNILLO FIJ.M8X20 CARRILES AIRLINE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SFLK TORNILLO FIJ.M8X20 CARRILES AIRLINE
Fijador de tornillos
Para fijar componentes a rieles de sujeción en suspensión

Material

ST
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Anchura

2.8 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 20
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

500 daN
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.039 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-7 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380345

Ficha Técnica

639355501.pdf
Scroll to top