Guía oculta para cajones Dynamoov Tipmatic de extensión completa, 30 kg

Ref.: F130101117
Ver todas las versiones
DYNAMOOV 30 FULL X E.O. 350MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNAMOOV 30 FULL X E.O. 350MM
Guía oculta para cajones Dynamoov Tipmatic de extensión completa, 30 kg
Para paneles de cajones sin tirador
  • Ajuste de precisión del espacio delantero, ajuste en ambos lados de hasta 6 mm (ajuste de fábrica de 4,5 mm)
  • Funciona de manera simple y con precisión gracias a los rodillos de plástico resistentes a la abrasión
  • Alta estabilidad lateral debido a sus raíles guía de gran anchura

Elemento Tipmatic integrado

  • Sin trabajos de instalación ni requisitos de espacio adicionales
  • Presione en el tercio central del panel para abrirlo

El espacio delantero necesario depende de diversos factores, como el ancho y la altura de la tapa, así como su solidez. Por lo tanto, recomendamos crear un tope de muestra.


Para armarios con una anchura mayor de 700 mm, recomendamos el uso de la guía oculta para cajones de extensión completa Dynapro Tipmatic de 40 kg o 60 kg con barra de sincronización.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Tipmatic
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad del cajón

340 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

353 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1803.000 g
Más Información
Scroll to top