Guía oculta para cajones Dynamoov con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa,

Ref.: F130107770
Ver todas las versiones
DYNAMOOV 30 FULL SOFTCLOSE 350MM DCHA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNAMOOV 30 FULL SOFTCLOSE 350MM DCHA
Guía oculta para cajones Dynamoov con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa,
Con sistema Soft-close integrado
  • Funciona de manera simple y con precisión gracias a sus rodamientos
  • Alta estabilidad lateral debido a sus raíles guía de gran anchura
  • Fuerzas de tracción más bajas, adecuadas también para cajones pequeños
  • Perfil de junta estrecha debido al soporte delantero integrado

El acoplamiento de bloqueo permite un ajuste de altura de +3,5 mm.

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F130107770

Ficha Técnica

32407167.pdf
Scroll to top