DWL-(SHARK ISO)-PLA-18X50 Anclaje de aislamiento SHARK® ISO Para fijar piezas de fijación ligeras en paneles de material aislante ETICS resistentes a la compresión. Ideal para materiales de aislamiento de fibra de madera sostenibles
Compatible con todos los materiales aislantes resistentes a la compresión
Se atornilla perfectamente sin perforar previamente el material aislante
Evita instalaciones complicadas y separadas con fijaciones ligeras
Para capas delgadas de yeso < de 4 mm no se requiere perforación previa
Montaje rápido y económico sin formación de puentes térmicos
Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo (PP de gran calidad)
Para procesamiento de taladro/atornillador con batería
Producto apto para montaje en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado
Fijación mediante interbloqueo mecánico
Para trabajos de instalación se recomienda utilizar tornillos ASSY-D
Rango de temperatura aplicable: De -20 °C a +100 °C
Para aplicaciones en fachadas aisladas con una capa de yeso de 4 mm como máximo: Sin perforación previa, se atornilla directamente con un taladro/atornillador con batería y el útil de colocación incluido. A continuación, con un tornillo adecuado (se recomienda Assy-D), fije el accesorio.
Para montar componentes junto con pernos para madera, aglomerado y métricos (p. ej., ASSY-D)
En aplicaciones en exteriores o en ambientes húmedos junto con un tornillo de acero inoxidable (p. ej., Wüpofast A2)
Para la fijación de letreros, sistemas de iluminación y alarma, etc., instalaciones de sistemas de refrigeración/aire acondicionado, instalación de sistemas de aislamiento, construcción de casas prefabricadas, construcción de fachadas, instalaciones eléctricas, etc.
Aplicación en materiales aislantes resistentes a la compresión con o sin yeso
Se puede utilizar en materiales aislantes naturales resistentes a la compresión fabricados con fibras de madera
Debe sellarse con silicona para evitar la filtración de agua
https://www.wurth.es/dwl-shark-iso-pla-18x50-100590350050DWL-(SHARK ISO)-PLA-18X50DWL-(SHARK ISO)-PLA-18X50<br>Anclaje de aislamiento SHARK<SUP>®</SUP> ISO<br>Para fijar piezas de fijación ligeras en paneles de material aislante ETICS resistentes a la compresión. Ideal para materiales de aislamiento de fibra de madera sostenibles<br><ul><li>Compatible con todos los materiales aislantes resistentes a la compresión</li><li>Se atornilla perfectamente sin perforar previamente el material aislante</li><li>Evita instalaciones complicadas y separadas con fijaciones ligeras</li><li>Para capas delgadas de yeso < de 4 mm no se requiere perforación previa</li><li>Montaje rápido y económico sin formación de puentes térmicos</li><li>Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo (PP de gran calidad)</li><li>Para procesamiento de taladro/atornillador con batería</li><li>Producto apto para montaje en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado</li><li>Fijación mediante interbloqueo mecánico</li><li>Para trabajos de instalación se recomienda utilizar tornillos ASSY-D</li><li>Rango de temperatura aplicable: De -20 °C a +100 °C</li></ul><br><P>Para aplicaciones en fachadas aisladas con una capa de yeso de 4 mm como máximo: Sin perforación previa, se atornilla directamente con un taladro/atornillador con batería y el útil de colocación incluido. A continuación, con un tornillo adecuado (se recomienda Assy-D), fije el accesorio.</P><br><ul><li>Para montar componentes junto con pernos para madera, aglomerado y métricos (p. ej., ASSY-D)</li><br/><li>En aplicaciones en exteriores o en ambientes húmedos junto con un tornillo de acero inoxidable (p. ej., Wüpofast A2)</li><br/><li>Para la fijación de letreros, sistemas de iluminación y alarma, etc., instalaciones de sistemas de refrigeración/aire acondicionado, instalación de sistemas de aislamiento, construcción de casas prefabricadas, construcción de fachadas, instalaciones eléctricas, etc.</li><br/><li>Aplicación en materiales aislantes resistentes a la compresión con o sin yeso</li><br/><li>Se puede utilizar en materiales aislantes naturales resistentes a la compresión fabricados con fibras de madera</li><br/><li>Debe sellarse con silicona para evitar la filtración de agua</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>74,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40334499.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/40334499.jpg090350009035009906324010010632401015015102040301510245030151024505015302040301530245030153024504/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Productos/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Insulation anchor/Productos/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Insulation anchor/Taco de aislamiento1708112698000