DSPAP-HOKLP-M-CUBITII-775L-80-D150

Ref.: 5M86824
Ver todas las versiones
DSPAP-HOKLP-M-CUBITII-775L-80-D150

Descripción

DSPAP-HOKLP-M-CUBITII-775L-80-D150

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100045072
Más Información

Tamaño del grano

80+
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Lámina
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.920 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5M86824
Scroll to top