DSPAP-HOKLP-CUBITII-775L-120-D150MM

Ref.: 5M86821
Ver todas las versiones
DSPAP-HOKLP-CUBITII-775L-120-D150MM

Descripción

DSPAP-HOKLP-CUBITII-775L-120-D150MM

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100046328
Más Información

Tamaño del grano

120+
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Lámina
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.980 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5M86821
Scroll to top