DSPAP-HOKLP-CBITRNII-775L-80D150MM

Ref.: 5M86820
Ver todas las versiones

DSPAP-HOKLP-CBITRNII-775L-80D150MM

Descripción

DSPAP-HOKLP-CBITRNII-775L-80D150MM

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100046327
Más Información

Tamaño del grano

80+
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Lámina
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.460 g
Más Información

Catálogo General

5M86820
Scroll to top