Cajón

Ref.: 0963010446
Ver todas las versiones
CAJON-ALUMINIO-450X1112X90SL

Descripción

CAJON-ALUMINIO-450X1112X90SL
Cajón
Anchura: 1112 mm
Con tirador de aluminio completo integrado
  • Con espacio para etiqueta
  • Panel de aluminio

Para cajones con una altura total de 150 mm, se utilizan placas de separación con una altura de 120 mm.

Altura (dimensión interna del cajón)

79 mm
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Anchura de instalación requerida

1112 mm
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

450 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

403 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

90 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

1033 mm
Más Información

Capacidad de carga

70 kg
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.200 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Altura de construcción

90 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top