Set de paneles de separación

Ref.: 0963541069
Ver todas las versiones
MTBSMD409 SET SEPARADORES ALU CAJONERA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MTBSMD409 SET SEPARADORES ALU CAJONERA
Set de paneles de separación
Para dividir cajones

Profundidad

405 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

1040 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Descripción de tipo

MTBSMD409
Más Información

Se puede utilizar para cajón

1112 x 90 x 450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963541069

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top