Atornille el tornillo de doble rosca en el tope. Seguidamente, fije el mueble al completo al suelo con el taco de nailon (de 8 mm).
Si las circunstancias de la estructura así lo exigen, es posible utilizar tornillos de doble rosca M8 x 60 mm (n.º de art. 0232308060) junto con un taco multiusos de plástico Zebra Shark sin collarín (n.º de art. 090600851) para fijar la unidad.
Privacidad. Protege la puerta de los daños.
Material |
SST |
Material del amortiguador |
Caucho |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Diámetro del orificio |
13 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Montaje de fondo |
Diámetro |
30 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
262.000 g |
Altura |
44 mm |
Catálogo General |
0686191033 |