Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad
Fácil de aplicar, incluso en manguitos y acodaduras
Resistente a desgarros y aplastamientos
Protege contra daños mecánicos
Para aislar tubos de desagüe (HT/SML):
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Conductividad térmica λ |
0.037 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Nivel de presión acústica del tubo SML |
26 dB |
Material |
Vellón |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Condiciones del nivel de presión acústica del tubo SML |
a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el informe d |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Riesgo de corrosión |
Cumple con los requisitos |
Color |
Color plata |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Longitud del rollo |
25 m |
Condiciones de temperatura mínima |
-70 °C |
Condiciones de riesgo de corrosión |
de acuerdo con DIN 1988-200 |
Se puede utilizar para tubos HT/SML (anchura nominal DN) |
DN.. 90.. |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Free of antimony trioxide (< 0.1 %) |
Yes |
Anchura nominal DN |
DN 90 |
Grosor del material aislante |
4 mm |
Material de la capa exterior |
Polietileno |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con la norma DIN EN 13501, según el informe de la |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
E2 - Normalmente inflamable |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39173900990 |
Peso del producto (por artículo) |
140.000 g |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a una temperatura media de 10 °C, según el informe de prueba |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-70 hasta 100 °C |
Riesgo de corrosión/condiciones |
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200 |
DN nominal width x Insulation thickness |
DN 90 x 4 mm |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
E2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con la norma DIN EN |
Nivel de presión acústica del tubo SML/estados |
26 dB / a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el i |
Catálogo General |
0873804090 |