Profundidad |
350 mm |
Material |
ST |
Material de la rueda |
Goma maciza |
Anchura |
700 mm |
Anchura de la rueda de apoyo |
50 mm |
Color |
Azul genciana RAL 5010 |
Diámetro de la rueda |
250 mm |
Anchura de la rueda |
60 mm |
Diámetro de la rueda de apoyo |
0 mm |
Se puede utilizar para el contenedor |
200 litros |
Capacidad de carga |
250 kg |
Código del sistema armonizado |
87168000000 |
Peso del producto (por artículo) |
16000.000 g |
Altura |
1600 mm |
Catálogo General |
0962400140 |