Rueda neumática

Ref.: 0962400411
-ZB-LUFTRAD-TRAN-260MM-NB25MM

Descripción

-ZB-LUFTRAD-TRAN-260MM-NB25MM
Rueda neumática
Con llanta de acero para carretillas para bidones y bombonas de acero

Diseño

Llanta de acero, cojinete de rodillos
Más Información

Material de la rueda

Aire
Más Información

Diámetro de la rueda

260 mm
Más Información

Anchura de la rueda

85 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información
Scroll to top