Soporte de taladro Comfort

Ref.: 57092021
Ver todas las versiones
DRLSTAND-BS 1418P-COMFORT

Descripción

DRLSTAND-BS 1418P-COMFORT
Soporte de taladro Comfort
Soporte de perforación con imán permanente para taladrar de forma rápida y sencilla orificios en ángulo recto en metal.

Método de trabajo absolutamente seguro

Debido a la fuerza de retención extremadamente alta del imán permanente, trabajar con el soporte de perforación es 100 % seguro, incluso si se produce un fallo de alimentación.

Ligero

Soporte de perforación ligero con imán permanente.

Listo para utilizarse inmediatamente

Con el mango en estrella premontado, el soporte de perforación se puede utilizar inmediatamente. No requiere mucho tiempo de montaje.

Compatible con varias máquinas

Con la abertura del cuello de sujeción (61,7 mm de diámetro) y el adaptador suministrado (montaje Eurobund de 43 mm de diámetro), este soporte de perforación se puede utilizar con muchas máquinas diferentes.

Máquinas adecuadas

Würth BS 18-A EC PowerWürth BS 18-A EC Power Combi
Más Información

Anchura de soporte

72 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Fuerza magnética

7500 N
Más Información

Longitud

345 mm
Más Información

Longitud de base

190 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Peso

7 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7000.000 g
Más Información

Altura

285 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

345 x 90 x 285 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57092021

Manual instrucciones

Y12019061802000090914097e26b4bb3

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top