Multipack de brocas para gres porcelánico con vástago poligonal

Ref.: 0641410003
DRL-TLE-SORT-STNWARE-POLYG-(6-10)-3PCS

Descripción

DRL-TLE-SORT-STNWARE-POLYG-(6-10)-3PCS
Multipack de brocas para gres porcelánico con vástago poligonal
3 piezas
La solución idónea, incluso para azulejos de gres porcelánico extremadamente duros, con una dureza de 9 en la escala de Mohs, además de para vidrio y porcelana

Geometría del inserto de carburo de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)

  • Perforación precisa
  • Perforación exacta y sin virutas

Nuevo vástago poligonal

  • Sin deslizamiento en el portabrocas
  • Transmisión óptima de par

Indicador de profundidad de perforación

El anillo de color indica la profundidad de perforación ideal

No requiere refrigeración

Perforación en seco


1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión


2. Encienda el taladro


3. Aplique la presión de contacto máxima; debe oírse un sonido de "arañazo" o "rascadura"


4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo


Perforación rotativa en azulejos de gres porcelánico, azulejos normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros atornilladores eléctricos y a batería.


  • Máxima velocidad de rotación: Diámetro 5 mm (800 rpm), diámetro 6 y 8 mm (600 rpm), diámetro 10 y 12 mm (400 rpm), diámetro 14 mm (200 rpm)

  • Producto no apto para taladrado de impacto. Solo para perforación rotativa.

  • Presión de contacto óptima: 35-45 kg

  • Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de "rascadura", significa que se ha agotado la vida útil de la broca.

  • Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.

  • Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alta hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.

  • Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.

  • Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos del azulejo en el que vaya a realizarse la perforación)

  • Si se utiliza una broca de 14 mm de diámetro, la perforación previa debe realizarse con una broca adicional (8 mm).

Dispositivo portaherramientas

Polígono
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top