Surtido combinado de brocas para piedra FS

Ref.: 0641410033
DRL-STN-SORT-COMBI-FS-(6-10)-13PCS

Descripción

DRL-STN-SORT-COMBI-FS-(6-10)-13PCS
Surtido combinado de brocas para piedra FS
13 piezas
Este surtido tiene todo lo que necesita para perforar orificios para tacos de calidad profesional, aun en la cerámica más dura (p. ej., gres fino). Especialmente indicado para taladros atornilladores a batería

Broca para porcelánico, vástago poligonal

  • Perforación precisa
  • Geometría del inserto de carburo de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)
  • Indicador de profundidad de perforación
  • No requiere refrigeración
  • No se desliza en el portabrocas gracias a su nuevo vástago poligonal

Broca multiusos MFD-S

  • Perforación precisa
  • Filos de corte de metal duro cementado muy afilados con disco abrasivo de diamante especial en todos los lados
  • La perforación no rompe los ladrillos huecos
  • Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación
  • No se desliza en el portabrocas gracias a su vástago hexagonal de ¼"
  • Certificada por la PGM

Broca para taladro percutor DUO-S

  • Perforación precisa
  • Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras
  • Taladrado rápido
  • Producto apto para taladrado giratorio y percutor
  • No se desliza en el portabrocas gracias a su vástago hexagonal de ¼"
  • Certificada por la PGM

Broca para gres fino y porcelana


1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión


2. Encienda el taladro


3. Aplique la presión de contacto máxima; debe oírse un sonido de "arañazo" o "rascadura"


4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo


Broca para gres fino y porcelana


Perforación rotativa en azulejos de gres fino, azulejos normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Producto apto para taladros eléctricos y especialmente para taladros a batería.



Broca multiusos


Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.


Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.



Broca para taladro percutor


Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.


Broca para gres fino y porcelana


  • Máxima velocidad de rotación: Diámetro 5 mm (800 rpm), diámetro 6 y 8 mm (600 rpm), diámetro 10 y 12 mm (400 rpm), diámetro 14 mm (200 rpm)

  • No es apta para taladrados percutores. Solo para perforación rotativa.

  • Presión de contacto óptima: 35-45 kg

  • Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de "rascadura", significa que se ha agotado la vida útil de la broca.

  • Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.

  • Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alta hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.

  • Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.

  • Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos del azulejo en el que vaya a realizarse la perforación)

  • Si se utiliza una broca de 14 mm de diámetro, la perforación previa debe realizarse con una broca adicional (8 mm).


Broca multiusos


No es apta para taladrados percutores. Solo para perforación rotativa.



Para obtener más información, consulte los productos individuales.

Número de piezas en el surtido/juego

13 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

711.000 g
Más Información
Scroll to top