Minidisco abrasivo de vellón compacto

Ref.: 0673217540
Ver todas las versiones
DIS.VELLON COMPACTO 75 P400
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIS.VELLON COMPACTO 75 P400
Minidisco abrasivo de vellón compacto
Con soporte de cambio rápido

Grano abrasivo: carburo de silicio

Vida útil extraordinariamente prolongada en comparación con los discos de vellón convencionales.

Reduce costes

Estructura del vellón abierta, flexible y plegable

Resistente a las manchas; fácil y segura de usar; reduce las obstrucciones con un rectificado fino uniforme

Sin metales corrosivos

Sin contaminación de las superficies de los materiales

Gran versatilidad: el disco de 75 mm de diámetro también se puede utilizar con un soporte para discos pequeños de 50 mm

el disco de 75 mm de diámetro se puede utilizar en vertical y horizontal

Para uso en fresadoras rectas neumáticas (angulares descendentes) y ejes flexibles.

Los discos de 76 mm de diámetro también se pueden utilizar en radiales angulares neumáticas o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.


Para un lijado fino y un desbarbado leve de piezas moldeadas y de precisión; para redondeado de bordes; para obtención de superficies decorativas; para preparación de superficies para trabajos de pulido, limpieza y abrillantado, p. ej., de componentes de latón oxidados; para limpieza de materiales compuestos, y para la eliminación de resinas epoxídicas.



Materiales en los que puede trabajarse:


Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.


Reduzca la presión de contacto

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

400-600
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

2500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMaderaMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0673217540

Ficha Técnica

32405548.pdf
Scroll to top