Las pestañas distanciadoras se pueden utilizar como soportes de terraza para alturas de montaje bajas.
Material |
PP |
Longitud |
80 mm |
Anchura |
80.0 mm |
Color |
Negro |
Ancho de la junta |
4.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
22.500 g |
Altura |
17.0 mm |
Catálogo General |
0907777411 |