SOPORTE-TERRAZAS-BLACK-(18-28MM) Soporte para terrazas Para alturas de montaje bajas Para alinear con exactitud subestructuras a la altura deseada. Se puede trabajar con alturas de montaje más bajas. El agua se filtra por las juntas abiertas y el revestimiento está siempre ventilado desde abajo.
Dispone de drenaje interior, una abertura de drenaje en la base y drenaje bajo la base.
Diámetro de cabeza grande de 170 mm
Gran superficie, mejor distribución de la carga
Base estable
Altura ajustable
Ajustable de forma continua entre 12 y 18 mm o 18 y 28 mm
Una ranura de seguridad evita que se suelte por accidente (accesorio de llave de ajuste)
Material
Resistente a la radiación UV, el salitre y sustancias químicas
Temperaturas: De -30 °C a +90 °C
Grosor del material de 3 a 4,5 mm
Fabricado con copolímero de polipropileno reciclable.
Cantidad necesaria
Para una rejilla de 40 x 60 cm, se necesitan aproximadamente 5 soportes para pavimentos flotantes/m2
Soportes de base para terrazas al aire libre
Suelo alrededor de piscinas
Terrazas en la azotea
Balcones y patios
Senderos
Estructuras sobre el agua
Suelos iluminados
Producto apto para: madera, piedra, cerámica, materiales compuestos, metal, fibra de vidrio, etc.
Se puede montar en todo tipo de suelos estables, incluidos materiales aislantes.
Las alturas de 32-42 mm se pueden compensar utilizando el corrector de pendiente n.º art. 0907 777 1
https://www.wurth.es/soporte-terrazas-black-18-28mm-24090777728SOPORTE-TERRAZAS-BLACK-(18-28MM)SOPORTE-TERRAZAS-BLACK-(18-28MM)<br>Soporte para terrazas<br>Para alturas de montaje bajas<br>Para alinear con exactitud subestructuras a la altura deseada. Se puede trabajar con alturas de montaje más bajas. El agua se filtra por las juntas abiertas y el revestimiento está siempre ventilado desde abajo.<br><p class="level1">Dispone de drenaje interior, una abertura de drenaje en la base y drenaje bajo la base.</p><P></P><p class="level1">Diámetro de cabeza grande de 170 mm</p><ul><li>Gran superficie, mejor distribución de la carga</li><li>Base estable</li></ul><P></P><p class="level1">Altura ajustable</p><ul><li>Ajustable de forma continua entre 12 y 18 mm o 18 y 28 mm</li><li>Una ranura de seguridad evita que se suelte por accidente (accesorio de llave de ajuste)</li></ul><P></P><p class="level1">Material</p><ul><li>Resistente a la radiación UV, el salitre y sustancias químicas</li><li>Temperaturas: De -30 °C a +90 °C</li><li>Grosor del material de 3 a 4,5 mm</li><li>Fabricado con copolímero de polipropileno reciclable.</li></ul><P></P><p class="level1">Cantidad necesaria</p><P>Para una rejilla de 40 x 60 cm, se necesitan aproximadamente 5 soportes para pavimentos flotantes/m<SUP>2</SUP></P><br><P>Soportes de base para terrazas al aire libre</P><br/><ul><li>Suelo alrededor de piscinas</li><br/><li>Terrazas en la azotea</li><br/><li>Balcones y patios</li><br/><li>Senderos</li><br/><li>Estructuras sobre el agua</li><br/><li>Suelos iluminados</li></ul><br/><P></P><br/><P>Producto apto para: madera, piedra, cerámica, materiales compuestos, metal, fibra de vidrio, etc.</P><br/><P>Se puede montar en todo tipo de suelos estables, incluidos materiales aislantes.</P><br><P>Las alturas de 32-42 mm se pueden compensar utilizando el corrector de pendiente n.º art. 0907 777 1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/21171133.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/21171133.jpg/Productos/Productos/Materiales de construcción/Productos/Materiales de construcción/Construcción de terrazas/Productos/Materiales de construcción/Construcción de terrazas/Construcción de terrazas/Productos/Materiales de construcción/Construcción de terrazas/Construcción de terrazas/Soporte para terrazas2024-02-16T19:35:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!