Disco abrasivo fino diamantado para vehículos

Ref.: 0587501100
Ver todas las versiones

-DISCO ZEBRA DIAMOND 75MM P1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DISCO ZEBRA DIAMOND 75MM P1000
Disco abrasivo fino diamantado para vehículos
Para lijado de pinturas resistentes a los arañazos. Para la eliminación de incrustaciones de polvo, deslizamientos de pintura y cuarteados, así como para el lijado fino antes de pulir y matear las superficies de pintura.

Tiempos de rectificado y pulido significativamente reducidos

Excelente volumen de arranque de viruta con un rendimiento de rectificado hasta 40 veces mayor.

Extracción de toda la superficie

Gracias al tejido de malla de espuma, el polvo de lijado se extrae por completo de toda la superficie, que se traduce en un rectificado uniforme.

Con compensación de presión, absorbente y permeable

La homogeneidad del material de espuma garantiza la absorción y liberación controladas de agua.

Funcionamiento seguro

El material de espuma evita la presión de contacto sobre la superficie ->. Por lo tanto, el riesgo de lijado en bordes, cordones y curvas se reduce al mínimo.


Ideal para lijado en húmedo y en seco


Apto para los materiales más duros, como pinturas resistentes a los arañazos, materiales compuestos y materiales a base de minerales.

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

1000
Más Información

Tamaño del grano

1000
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Diamante
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Red de malla abrasiva de PA
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Catálogo General

0587501100

Ficha Técnica

32405592.pdf
Scroll to top