Disco de vellón abrasivo de nylon grueso LongLife Mini

Ref.: 067322250
Ver todas las versiones
DISCO VELLÓN-NYL-RED-D50MM

Descripción

DISCO VELLÓN-NYL-RED-D50MM
Disco de vellón abrasivo de nylon grueso LongLife Mini
Limpieza muy rápida y máxima vida útil al retirar cordones de soldadura, oxidación, corrosión y recubrimientos.

Muy alto grado de arranque de material, larga vida útil

Gracias a su grano abrasivo de cerámica, el disco de limpieza ofrece un volumen muy alto de arranque de material.

Los discos de limpieza no se manchan ni obstruyen

La unión mejorada de resina sintética y estructura de vellón abierta evita que el disco manche la superficie. Por ello, el disco no se obstruye durante el lijado de recubrimientos, adhesivos o metales blandos.


  • Limpieza y acabado de cordones de soldadura, superficies metálicas y plástico.

  • Limpieza de bajos de vehículos y otras partes de la carrocería; limpieza de piedra/granito. También es apto para desbarbado.

  • Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas y tintes, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, y residuos de cemento y hormigón.

  • Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, aluminio, fundición de hierro, fibra de vidrio y materiales compuestos

Respete las rpm máximas

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Rojo oscuro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

13000 1/min
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.300 g
Más Información

Diámetro x anchura

50 x 12 mm
Más Información
Scroll to top