Minidisco de lija

Ref.: 0673205010
Ver todas las versiones
DDU-DISCO VELLON GRUESO 50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-DISCO VELLON GRUESO 50
Minidisco de lija
Con montura de cambio rápido. Compatible con el sistema Roloc de 3M.

Grano grueso, medio y fino: Óxido de aluminio

Grano muy fino: carburo de silicio

Estructura de disco flexible y abierta

  • Calentamiento mínimo (lijado en frío)
  • Obstrucción mínima con el polvo de la superficie
  • Adaptación óptima a la pieza de trabajo; textura uniforme de la superficie

Sin metales susceptibles de corrosión

Sin contaminación de la superficie del material

Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares), ejes flexibles

Los discos de 75 mm diámetro también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14


  • Para la limpieza de superficies; la eliminación de decoloración por calor, óxido, capas de suciedad y óxido; los trabajos de desbarbado ligeros; la obtención de superficies decorativas; el alisado de trabajos de soldadura sin excesivo arranque de material; la eliminación de ranuras de lijado, arañazos, revestimientos y recubrimientos cepillados antiguos.

  • Materiales en los que puede trabajarse: Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

23000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño del grano

100/grueso
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

20000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMaderaMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.480 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0673205010

Ficha Técnica

32405548.pdf
Scroll to top