Discos de fibra vulcanizada

Ref.: 0580112512
DISCO TRANS-KALT WURTH ZIRCONIO P120
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO TRANS-KALT WURTH ZIRCONIO P120
Discos de fibra vulcanizada
TRANS-KALT WÜRTH
Visibilidad total, y mínimo calentamiento de la superficie
  • Disminución de la temperatura en un 25%.
  • Visión clara de la superficie.
  • Mayor duración.
  • Corte rápido.
  • Ángulo de lijado entre 5° y 15° para menor desgaste y arañazos.
  • Aplicable en desbaste de esquinas, sin posibilidad de desgarros.
  • Fácil montaje.
  • Tuerca de fijación triangular M-14.
  • Materiales:

Corindón: Ø 115mm

Zirconio: Ø 115mm. Específico para acero inoxidable.

Vellón: Ø 115mm.


Para el desbaste y eliminación de cordones de soldadura, óxido, decapado de chapas, desoxidación, pintura, en materiales como: fundición, acero forjado, metales no férricos, acero inoxidable, plástico, madera, etc...


Medidas de seguridad


Utilizar gafas o pantalla protectora


Utilizar guantes adecuados


Utilizar cascos antiruido


Utilizar mascarillas


Leer las instrucciones

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0580112512

Ficha Técnica

32405550.pdf
Scroll to top