DISCO TRANS-KALT WURTH CORINDON P80 Discos de fibra vulcanizada TRANS-KALT WÜRTH Visibilidad total, y mínimo calentamiento de la superficie
Disminución de la temperatura en un 25%.
Visión clara de la superficie.
Mayor duración.
Corte rápido.
Ángulo de lijado entre 5° y 15° para menor desgaste y arañazos.
Aplicable en desbaste de esquinas, sin posibilidad de desgarros.
Fácil montaje.
Tuerca de fijación triangular M-14.
Materiales:
Corindón: Ø 115mm
Zirconio: Ø 115mm. Específico para acero inoxidable.
Vellón: Ø 115mm.
Para el desbaste y eliminación de cordones de soldadura, óxido, decapado de chapas, desoxidación, pintura, en materiales como: fundición, acero forjado, metales no férricos, acero inoxidable, plástico, madera, etc...
https://www.wurth.es/disco-trans-kalt-wurth-corindon-p80-10580111580DISCO TRANS-KALT WURTH CORINDON P80DISCO TRANS-KALT WURTH CORINDON P80<br>Discos de fibra vulcanizada<br>TRANS-KALT WÜRTH<br>Visibilidad total, y mínimo calentamiento de la superficie<br><ul><li>Disminución de la temperatura en un 25%.</li><li>Visión clara de la superficie.</li><li>Mayor duración.</li><li>Corte rápido.</li><li>Ángulo de lijado entre 5° y 15° para menor desgaste y arañazos.</li><li>Aplicable en desbaste de esquinas, sin posibilidad de desgarros.</li><li>Fácil montaje.</li><li>Tuerca de fijación triangular M-14.</li><li>Materiales:</li></ul><p class="level3">Corindón: Ø 115mm</p><p class="level3">Zirconio: Ø 115mm. Específico para acero inoxidable.</p><p class="level3">Vellón: Ø 115mm.</p><br><P>Para el desbaste y eliminación de cordones de soldadura, óxido, decapado de chapas, desoxidación, pintura, en materiales como: fundición, acero forjado, metales no férricos, acero inoxidable, plástico, madera, etc...</P><br><P><B>Medidas de seguridad</B></P><br/><P>Utilizar gafas o pantalla protectora</P><br/><P>Utilizar guantes adecuados</P><br/><P>Utilizar cascos antiruido</P><br/><P>Utilizar mascarillas</P><br/><P>Leer las instrucciones</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310213.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310213.jpg2024-02-16T19:52:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!