Minidisco de fibra vulcanizada CERALINE

Ref.: 0580005236
Ver todas las versiones
DISCO-MINI-VULCA-CERALINE-P36-D50

Descripción

DISCO-MINI-VULCA-CERALINE-P36-D50
Minidisco de fibra vulcanizada CERALINE
Para utilizarse en radiales angulares neumáticas acodadas y vástagos flexibles en puntos de difícil acceso.

Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío

Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo

Vida útil muy larga y baja presión de contacto

Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento


  • Para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.

  • Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio

  • Los discos de 76 mm de diámetro también se pueden utilizar en radiales angulares neumáticas o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.

  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

30000 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

20000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Material del reverso

Fibra
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.100 g
Más Información
Scroll to top