Discos de lijado

Ref.: 0588066224
Ver todas las versiones
DISCO LIJA PRO LINE D77 MM P240
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO LIJA PRO LINE D77 MM P240
Discos de lijado
ProLine
Discos abrasivos con soporte de plástico, material de medio abrasivo: corindón. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Resistente al desgarro, las grietas y los daños mecánicos cuando se afilan bordes y juntas.

  • Mejora el rectificado, alarga la vida útil.
  • Granos regulares, autoafilado, rectificado muy afilado, no bloquea la fresadora con polvo abrasivo, larga vida útil.
  • Disponible en diferentes diámetros
  • Distintas versiones disponibles: con agujeros o sin agujeros
  • técnica adhesiva con fijación de gancho y bucle

Ideal para preparar el sustrato de las lacas a base de agua y preparar la laca para el pulido. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0588066224

Ficha Técnica

32405589.pdf

Ficha Técnica

32405590.pdf
Scroll to top