Discos de lijado

Ref.: 0588066428
Ver todas las versiones
DISCO LIJA PRO LINE SIN AGU. P280
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO LIJA PRO LINE SIN AGU. P280
Discos de lijado
ProLine
Discos abrasivos con soporte de plástico, material de medio abrasivo: corindón. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Resistente al desgarro, las grietas y los daños mecánicos cuando se afilan bordes y juntas.

  • Mejora el rectificado, alarga la vida útil.
  • Granos regulares, autoafilado, rectificado muy afilado, no bloquea la fresadora con polvo abrasivo, larga vida útil.
  • Disponible en diferentes diámetros
  • Distintas versiones disponibles: con agujeros o sin agujeros
  • técnica adhesiva con fijación de gancho y bucle

Ideal para preparar el sustrato de las lacas a base de agua y preparar la laca para el pulido. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Máxima velocidad de rotación

0 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

0.01 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

0 cm
Más Información

Tamaño del grano

280
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0588066428

Ficha Técnica

32405589.pdf

Ficha Técnica

32405590.pdf
Scroll to top