DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU-P400 Discos de lijado ProLine Discos abrasivos con soporte de plástico, material de medio abrasivo: corindón. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.
Resistente al desgarro, las grietas y los daños mecánicos cuando se afilan bordes y juntas.
Mejora el rectificado, alarga la vida útil.
Granos regulares, autoafilado, rectificado muy afilado, no bloquea la fresadora con polvo abrasivo, larga vida útil.
Disponible en diferentes diámetros
Distintas versiones disponibles: con agujeros o sin agujeros
técnica adhesiva con fijación de gancho y bucle
Ideal para preparar el sustrato de las lacas a base de agua y preparar la laca para el pulido. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.
https://www.wurth.es/disco-lija-pro-line-15ag-p4000581383040DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU-P400DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU-P400<br>Discos de lijado<br>ProLine<br>Discos abrasivos con soporte de plástico, material de medio abrasivo: corindón. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.<br><p class="level1">Resistente al desgarro, las grietas y los daños mecánicos cuando se afilan bordes y juntas.</p><ul><li>Mejora el rectificado, alarga la vida útil. </li><li>Granos regulares, autoafilado, rectificado muy afilado, no bloquea la fresadora con polvo abrasivo, larga vida útil.</li><li>Disponible en diferentes diámetros </li><li>Distintas versiones disponibles: con agujeros o sin agujeros</li><li>técnica adhesiva con fijación de gancho y bucle</li></ul><br>Ideal para preparar el sustrato de las lacas a base de agua y preparar la laca para el pulido. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/29608337.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/29608337.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos abrasivos/flores/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos abrasivos/flores/Disco de papel de lija, seco1708113174000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!