Discos de lijado

Ref.: 0581383100
Ver todas las versiones
DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU-P1000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU-P1000
Discos de lijado
ProLine
Discos abrasivos con soporte de plástico, material de medio abrasivo: corindón. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Resistente al desgarro, las grietas y los daños mecánicos cuando se afilan bordes y juntas.

  • Mejora el rectificado, alarga la vida útil.
  • Granos regulares, autoafilado, rectificado muy afilado, no bloquea la fresadora con polvo abrasivo, larga vida útil.
  • Disponible en diferentes diámetros
  • Distintas versiones disponibles: con agujeros o sin agujeros
  • técnica adhesiva con fijación de gancho y bucle

Ideal para preparar el sustrato de las lacas a base de agua y preparar la laca para el pulido. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Formulario

Extremo plano con forma redonda
Más Información

Patrón de orificios

15 orificios
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño del grano

P1000
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

NailonPoliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0581383100

Ficha Técnica

32405589.pdf

Ficha Técnica

32405590.pdf
Scroll to top