Disco de lija semiflexible

Ref.: 058817816
DISCO-LIJA-SEMIFLEX-GRANITO-D188
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LIJA-SEMIFLEX-GRANITO-D188
Disco de lija semiflexible
De carburo de silicio verde
  • "Resultados óptimos.
  • Gran dispersión de carburo de silicio.
  • 22,2 mm de Ø interior
  • Granaje de lija adhesiva para:

Lijar grandes extensiones de superficies.

De larga duración.

Igualdad de lijado en toda la superficie.

Fácil recambio.

Alto rendimiento.

Granulado indesprendible.

No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.

Orificios de ventilación.

Velocidad periférica admisible 80 m/s."


"Granulado P16 - P24:


Desbaste inicial de cantos en mármol y granito.


Granulado P36 - P60:


Desbaste final de cantos en mármol y granito."

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058817816

Ficha Técnica

685188109.pdf
Scroll to top