Papel para lijado en seco

Ref.: 0572125221
DISCO LIJA D125 GRANO 220 GRANITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO LIJA D125 GRANO 220 GRANITO
Papel para lijado en seco

Carburo de silicio

  • Alta calidad de lijado.
  • Alta duración.
  • Dispersión cerrada

Características técnicas:

  • Granulado: carburo de silicio, fuerte y resistente, fuerte acción abrasiva.
  • Aglomerante de base: base modificada de resina urea-formol.
  • Aglometante superficial: resina sintética altamente resistente.
  • Papel: nuevo papel especial muy resistente de 220 gr/m2.

Granulado P100 - P220.


Granulado P100 - P220.


Pulido inicial en cantos de mármol y granito. Granulado P320 - P1200.


Pulido final en cantos de mármol y granito.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0572125221

Ficha Técnica

32405578.pdf
Scroll to top