Disco diamante tubo logo

Ref.: 0668159180

D.DIAM.TURBO LOGO 180 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

D.DIAM.TURBO LOGO 180 MM
Disco diamante tubo logo
Ideal para el corte de granito
  • Corte preciso y rápido gracias a su pequeño espesor.
  • El disco pule a la vez que corta gracias a los complementos diamantados situados en el alma del disco (logo Würth).
  • Banda diamantada continua que le confiere una velocidad de corte mayor.
  • Alma de acero endurecida, tensionada y equilibrada para soportar los trabajos mas exigentes.
  • Altura de corte de 9 mm para asegurar una larga vida de la herramienta.

El avance de corte debe efectuarse con el propio peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.


Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación coincida con el de la máquina.


Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de la parte dia mantada.


Mantener la inclinación exacta del disco durante el corte y evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.


Durante el trabajo es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos cuantos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración. Esta sencilla operación prolongará la duración del disco.



Recomendaciones de uso


D: 115 mm. - 12.000 r.p.m. = 80m/s


D: 125 mm. - 11.000 r.p.m. = 80m/s


D: 150 mm. - 10.000 r.p.m. = 80m/s


D: 180 mm. - 8.500 r.p.m. = 80m/s


D: 230 mm. - 6.600 r.p.m. = 80m/s


Corte preciso de todo tipo de granitos y silestone.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0668159180

Ficha Técnica

32405419.pdf
Scroll to top