Disco de corte SPEED

Ref.: 0664131251
Ver todas las versiones
D.CORTE SPEED INOX D125X1,6X22,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

D.CORTE SPEED INOX D125X1,6X22,2
Disco de corte SPEED
para acero inoxidable
Muy buen rendimiento de corte con una larga vida útil
  • Tiempos de corte muy rápidos
  • Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
  • Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina
  • Excelente resistencia a roturas

  • Adecuado para acero, especialmente acero inoxidable.

  • Especialmente indicado para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Utilice siempre ropa de protección adecuada.

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica

  • Para más información, consulte las instrucciones incluidas.

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.920 g
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 1,6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0664131251

Ficha Técnica

32405383.pdf

Ficha Técnica

32405391.pdf
Scroll to top