Disco de corte de alta velocidad

Ref.: 0664101151
Ver todas las versiones
DISCO-CORTE-AZUL-SPEED-D115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-AZUL-SPEED-D115MM
Disco de corte de alta velocidad
Para acero
Gran capacidad de corte con vida útil prolongada
  • Tiempos de corte muy rápidos
  • Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
  • Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina
  • Excelente resistencia a roturas

  • Especialmente adecuado para acero

  • Especialmente adecuado para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina

  • Para obtener más información, consulte la documentación del producto

Color

Azul
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.600 g
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

115 x 1,6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0664101151

Ficha Técnica

32405383.pdf
Scroll to top