Disco de corte Longlife

Ref.: 0670101252
Ver todas las versiones
DISCO-CORTE-AZUL-LONGLIFE-D125X2,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-AZUL-LONGLIFE-D125X2,5MM
Disco de corte Longlife
Para acero
Vida útil muy larga y alto rendimiento de corte
  • Propensión muy baja a la rotura
  • Excelente estabilidad lateral

  • Producto idóneo para acero

  • Corte de materiales sólidos, tubos de paredes gruesas, perfiles y chapas metálicas, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.360 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 2,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0670101252

Ficha Técnica

32405381.pdf
Scroll to top